| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3636761 Herst.-Nr.: MR983 EAN/GTIN: 4260459613787 |
| |
|
| | |
| MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Die USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Nutzen Sie unsere Kombo-Sticks mit Apple Lightning-Stecker als externe Speicherplatzerweiterung für Ihr Apple-Endgerät oder auch für den Austausch von Daten zwischen Ihren Endgeräten und/oder Computer. Über die kostenlose App lassen sich Ihre Daten zusätzlich verschlüsseln und vor unbefugtem Zugriff schützen. Mit den Kombo-Sticks haben Sie Ihre Daten immer und überall griffbereit und sind der ideale Begleiter für den Alltag. Das edle und kompakte Metallgehäuse ist äußerst robust und lässt sich mühelos an Ihrem Schlüsselanhänger befestigen. MediaRange MR983 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 / Lightning - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 64 GB | | Farbe | Silber | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple iOS 8.0 oder höher | Abmessungen und Gewicht | Breite | 51.4 mm | | Tiefe | 17.6 mm | | Höhe | 6.9 mm | | Gewicht | 10 g | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 25 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 / Apple Lightning | | Besonderheiten | Metallgehäuse, Schlüsselanhängeröse, Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |