Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Stromadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3634203
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     53997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Dieses kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Unter Last spart dieses Netzteil ca. 30% Energie ein.
goobay - Stromadapter - AC / USB - Wechselstrom 100-240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromadapter - AC / USB - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Ausgangsstecker
Kennzeichnung
GS, RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung
5 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.
1500 mA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59033
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.