Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3616484
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDHC10
EAN/GTIN:
     0760557817895
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB. Alle microSDHC-Karten haben die Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests bestanden. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - Class 10 - 133x - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IEC 61000-4-2, RoHS, ISO 7816-1, JIS IPX7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Geschwindigkeit
133x
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 5,52*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,50*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 6,31*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 4,02*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC10
ab € 4,19*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,27*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.