Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1550600416 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1550600416 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-3614951
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1550600416
EAN/GTIN:
     4007123560042
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
brennenstuhl - Steckdosenleiste - 250 V - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1.4 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.4 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.4 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.