Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3603238
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDHC4
EAN/GTIN:
     4052305288511
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern. Alle microSDHC-Karten haben die kompletten Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests durchlaufen. Jede Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwenden einen Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer.
Transcend - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 4 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 6,03*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 4,92*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC4
ab € 4,08*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.