Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Tool-Less Blanking Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3599426
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TLBP2S-V
EAN/GTIN:
     0074983322954
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Panduit Tool-Less Blanking Panel - Blindabdeckung - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Höhe
8.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.