Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3188521
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF700
EAN/GTIN:
     9154400062012
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcends JetFlash 700 USB-Stick verwendet die USB 3.0-Spezifikation und bietet sehr schnelle Datenübertragungsraten. Der Stick wurde mit der Ultraschallschweißtechnologie hergestellt und besticht durch sein robustes und glattes Design. Der USB 3.0-Stick JetFlash 700 ist das ideale Produkt für Nutzer, die Wert auf Design und Spitzentechnologie legen.
Transcend JetFlash 700 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Flash Elite (kostenloser Download), Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 mm
Tiefe
18.59 mm
Höhe
8.7 mm
Gewicht
8.5 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 70 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 18 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF700
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.