Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3178322
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC4
EAN/GTIN:
     8222345691756
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends Diese Class 4 microSDHC Karte von Transcend hat eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s. Die Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Das Wear-Leveling-Algorithmus sorgt für eine lange Lebensdauer.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 4 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC4
ab € 4,46*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,39*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC4
ab € 4,06*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.