Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3178320
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDC4
EAN/GTIN:
     0760557819080
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die Class 4 microSDHC Karte von Transcend hat eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und ist eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern. Die Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwendet einen Wear Leveling Algorithmus für eine lange Lebensdauer.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 4 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP)
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC4
ab € 4,47*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,41*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 5,28*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.