Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXFLASH USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3171673
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     PD8G3M-R
EAN/GTIN:
     4047762340308
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MAXFLASH - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
8 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 65 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.