Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXFLASH USB Drive 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3171671
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     PD16G3M-R
EAN/GTIN:
     4047762340315
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MAXFLASH USB 3.0 ist eine ideale Lösung für schnellen, sicheren und unkomplizierten Datentransport. Speichern Sie Musik, Videos und Fotos. Der MAXFLASH USB Stick 3.0 kann ohne Treiber mit jedem aktuellen Betriebssystem genutzt werden.
MAXFLASH USB Drive 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
73 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 64 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.