Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone FF141B Lüftergitter mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3170607
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FF141B
EAN/GTIN:
     4710713967359
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Staub kann der schlimmste Feind eines Computersystems werden, da durch ihn die Kühlleistung reduziert und bei übermäßiger Ablagerung Schäden verursacht werden können. Doch die meisten Lüfterfilter sind mühsam zu installieren, weswegen SilverStone einen einfach zu handhabenden Lüfterfilter entwickelt hat - den FF141. Der FF141 verfügt in seinem Rahmen über einen integrierten Magneten, sodass er mühelos und ohne jegliches Werkzeug an einem Metallgehäuse angebracht werden kann. Seine Größe von 140 mm ist auch mit den meisten 120-mm-Lüftern kompatibel; er kann also an vielen Stellen eingesetzt werden, an denen ein Filter erforderlich ist. Der FF141 filtert jedoch nicht nur den Staub - sein Grill kann zudem die Lautstärke der durch die Luftwirbelung entstehenden Geräusche dämpfen. Wer also die Reduzierung der Staubbildung zur Steigerung der Langlebigkeit von Komponenten mit erhöhter Kühleffizienz wünscht, tritt mit dem FF141 sicherlich eine ausgezeichnete Wahl.
SilverStone FF141B - Lüftergitter mit Filter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
3 mm
Höhe
14 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüftergitter mit Filter
Produktmaterial
PC/ABS
Packungsinhalt
Schrauben
Kompatibler Lüfterdurchmesser
140 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Befestigungsmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.