Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 643-378026 Herst.-Nr.: 40462 EAN/GTIN: 4002888404624 |
| |
|
|  |  |
 | Zehn Port Schlösser für USB ohne Schlüssel sind die ideale Lösung, um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Lindy USB Port Blocker - USB-Portblocker - Blau (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Blau |  | Produkttyp | USB-Portblocker |  | Packungsinhalt | 10 Schlösser (ohne Schlüssel) |  | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | 4-polig USB Typ A x 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 643 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,18* | € 15,67* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,19* | € 15,68* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,00* | ab € 11,55* | € 16,18* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,53* | € 17,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,90* | € 17,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 643 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 643 |  | Versand: Lager 643 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|