Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3078527
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104367
EAN/GTIN:
     4047443074027
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese SD-Speicherkarte durchbricht die Schallmauer: mit einer Geschwindigkeitsklasse von 10 ist die SDHC-Karte außerordentlich schnell und damit ideal für den Profibereich.
Hama High Speed Gold - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 22 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.