Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Laptop-Batterie


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1
OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1
Artikel-Nr.:
     C1001-2986823
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     8002233
EAN/GTIN:
     4260175573501
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
M-CAB - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6600 mAh - für Dell Latitude D820, D820 BURNER, D820 Essential Plus, D830, D830N
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
6600 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude D820, D820 BURNER, D820 Essential Plus, D830, D830N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinio
83475
ab € 39,61*
Ähnlich
Infinio
83445
ab € 24,98*
Ähnlich
Infinio
83430
ab € 40,70*
Ähnlich
Infinio
83425
ab € 40,81*
Ähnlich
Infinio
83450
ab € 38,17*
Ähnlich
Infinio
83435
ab € 36,58*
Ähnlich
Infinio
83465
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.