Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2980776
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     463958-001
EAN/GTIN:
     5704327468561
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HP Smart - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - für Presario CQ20; HP 2133, 2140, G72; Pavilion Laptop dv4, dv6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
MTBF
200,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, cUL, EN 60950, IEC950, NOM, UL 1950, EN55022 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
18.5 V
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
280 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario CQ20-101TU, CQ20-102TU, CQ20-103TU, CQ20-104TU, CQ20-105TU, CQ20-106TU, CQ20-107TU, CQ20-108TU, CQ20-109TU, CQ20-110TU, CQ20-111TU, CQ20-112TU, CQ20-113TU, CQ20-115, CQ20-116TU, CQ20-117TU, CQ20-118TU, CQ20-119TU, CQ20-120TU, CQ20-121TU, CQ20-122TU, CQ20-123TU, CQ20-124TU, CQ20-125TU, CQ20-126TU, CQ20-127TU, CQ20-128TU, CQ20-129TU, CQ20-130TU, CQ20-201TU, CQ20-202TU, CQ20-203TU, CQ20-204TU, CQ20-205TU, CQ20-206TU, CQ20-207TU, CQ20-208TU, CQ20-209TU, CQ20-210TU, CQ20-211TU, CQ20-212TU, CQ20-213TU, CQ20-214TU, CQ20-215TU, CQ20-216TU, CQ20-217TU, CQ20-218TU, CQ20-219TU, CQ20-220TU, CQ20-225TU ¦ HP 2133 Mini-Note, 2140 Mini-Note, G72-110SD, G72-110SO, G72-250US, G72-251NR, G72-260US, G72-a20SO, G72-a35SF ¦ HP Pavilion Laptop dv4-1280us, dv4-2049wm, dv4-2113la, dv6-1275la
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.