Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1000 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2967281
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1000I
EAN/GTIN:
     7313042686730
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
APC Smart-UPS 1000 LCD - USV - Wechselstrom 230 V - 700 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Störschutzfilter
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert - 1.8 m
Kennzeichnung
C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, RoHS, EN 50091-1, REACH
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
41 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
6.1 min bei Volllast ¦ 20.6 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 47 - 53 / 57 - 63 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
459 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
700 Watt / 1000 VA
Vorhandene Spannung
47 - 53 / 57 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
18.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.8 cm
Transporttiefe
59.5 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
22.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1000
ab € 568,65*
Ähnlich
APC
SMT1000RMI2U
ab € 736,30*
Ähnlich
APC
SMT1500I
ab € 689,37*
Ähnlich
APC
SC620
ab € 324,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.