Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SC 620VA 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SC620
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS SC 620VA 120V

  • APC Smart-UPS SC 620VA 120V
  • Includes: CD with software, Smart UPS signalling RS-232 Cable, User Manual
    Ausgang
  • Output Power Capacity: 390 Watts / 620 VA
  • Max Configurable Power: 390 Watts / 620 VA
  • Nominal Output Voltage: 120V
  • Output Voltage Distortion:Less than 5% at full load
  • Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
  • Topology: Line Interactive
  • Waveform Type: Stepped approximation to a sinewave
  • Output Connections: (4) NEMA 5-15R
    Eingang
  • Nominal Input Voltage: 120V
  • Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Input Connections: NEMA 5-15P
  • Cord Length: 1.83 meters
  • Input voltage range for main operations: 82 - 144V
  • Input voltage adjustable range for mains operation: 75 - 154V
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid Battery with suspended electrolyte:leakproof
  • Typical recharge time: 5 hour(s)
  • Replacement Battery: RBC4
  • RBC™ Quantity: 1
    Kommunikation & Management
  • Interface Port(s): DB-9 RS-232
  • Control panel: LED status display with On Line:On Battery:Replace Battery and Overload indicators
  • Audible Alarm: Alarm when on Battery:distinctive low Battery alarm:overload continuous tone alarm
  • Emergency Power Off (EPO): Optional
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 412 Joules
  • Filtering: Full time multi-pole noise filtering:0.7% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449
  • Data Line Protection: RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T Protection
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 168.00 mm
  • Maximale Breite: 119.00 mm
  • Maximale Tiefe: 368.00 mm
  • Nettogewicht: 12.28 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Online thermal Dissipation: 70.00 BTU/hr
    Conformance
  • Begutachtung: CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 years repair or replace
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Smart-UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1000I
ab € 560,00*
Ähnlich
APC
SMT1000RMI2U
ab € 762,98*
Ähnlich
APC
SMT1500I
ab € 714,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.