Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2961647
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDHC4
EAN/GTIN:
     7605578185574
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends Standard Class 4-Karten sind eine ideale und kostengünstige Wahl für das Speichern von digitalen Daten mit einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 4MB/s und in Kapazitäten von 4GB bis 16GB. Alle SDHC-Karten werden ausführlichen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen und haben eine Garantie von 30 Jahren. Jede Karte hat eine integrierte ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Des Weiteren ist die Karte mit Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer ausgestattet.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 4 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC4
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.