Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2961577
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDHC10
EAN/GTIN:
     5053973920283
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Da die Video- und Audioqualität von High-Tech-Geräten immer besser wird, wird auch eine höhere Geschwindigkeit und mehr Speicherplatz benötigt, um die hochauflösenden digitalen Bilder zu speichern. Transcends SDHC-Karten entsprechen der neuen Class 10-Spezifikation und bieten Übertragungsraten von bis zu 20 MB/Sek. mit Geraten, die SD 3.0 unterstützen. Dadurch bleibt ihr Gerät reaktionsschnell bei der Aufnahme und beim Betrachten von Dateien. Die SDHC Class 10-Serie bietet mehr Speicherplatz und verbesserte Aufnahmeleistung mit Unterstützung für die FAT 32 Dateiformate.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,85*
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,64*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.