| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2943178 Herst.-Nr.: DN-97616 EAN/GTIN: 4016032279204 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Professional DN-97616 - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kabelführungsplatte für Schaltschrank | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Farbe | Grau, RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel, schaltschrank grau |
| | |
| |