Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV ZINTO A 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2853565
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCZA800
EAN/GTIN:
     4026908001990
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Mit dem montagefertigen Batteriesatz wird der Austausch zum Kinderspiel. Mit nur wenigen Handgriffen hat die USV in kurzer Zeit wieder ihre volle Überbrückungszeit. Die Hot-Swap-Funktion der ZINTO A-Serie ermöglicht den Batteriewechsel im laufenden Betrieb: Batteriefach öffnen -> alte Batterie raus -> neue Batterie rein -> fertig!
Online USV ZINTO A 800 - USV-Akku - 1 x - für ZINTO A 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Batterie
Menge
1
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
5.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV ZINTO A 800
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,32*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,43*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,77*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 691,77*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,93*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,43*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 272,79*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,52*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,64*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,75*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,19*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,16*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 412,41*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 304,72*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 439,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.