Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2849379
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-ZA-2U-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Sie werden benutzt, um die ungenutzten Positionen am Schrank abzudecken, damit das Durchströmen der Luft minimiert und das ästhetische Aussehen verbessert wird.
Conteg - Blindabdeckung - RAL 9005, schwarze Pulverbeschichtung - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Farbe
RAL 9005, schwarze Pulverbeschichtung
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.