| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2843825 Herst.-Nr.: DN-97609 EAN/GTIN: 4016032275084 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Professional Line DN-97609 - Rack - Regal - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.3 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 4.4 cm | | Farbe | Grau, RAL 7035 | | Produkttyp | Rack - Regal | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Belüftet | | Montagekit | Mitgeliefert | | Gewichtsbeschränkung | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Hängeschrank Fachboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, digitus 19 zoll fachboden, rack zubehör |
| | |
| |