Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air Z Series Z0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2831555
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Tech air Z Series Z0116 - Notebook-Tasche - 29.5 cm (11.6") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
900D Polyester, 1.200D Polyester
Funktionen
Abnehmbarer Tragriemen, Schaumstoffpolsterung, einstellbarer Schultergurt, kabelfreundlich, dokumentenfreundlich, regendicht
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Notebook-Kompatibilität
29.5 cm (11.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
29.2 cm x 20.2 cm x 3.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.