Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Comfort-Line CL-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2809600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1109220
EAN/GTIN:
     4007123033751
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
brennenstuhl Comfort-Line CL-S - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 4 - 3 m Schnur - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
6 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,9944*
€ 15,4633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4544*
€ 14,8207
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.