Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X7SLA-L Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2782897
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X7SLA-L-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X7SLA-L - Motherboard - FlexATX - Intel Atom 230 - i945GC Chipsatz - Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Atom 230 / 1.6 GHz
Produkttyp
Motherboard - FlexATX
Chipsatz
Intel 945GC Express / Intel ICH7R
Maximale Busgeschwindigkeit
533 MHz
Verschiedenes
Breite
22.9 cm
Tiefe
19.1 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, SuperO Doctor III
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x IDE-Kabel
Kennzeichnung
APM, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, ACPI 3.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
APM-Unterstützung, DMI 2.3-Unterstützung, SMBIOS 2.3-Unterstützung, ACPI 3.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Suspend To RAM (STR)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111C
Grafik
Grafik-Controller
Intel GMA 950
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Unterstützter RAM
Technologie
DDR2
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Geschwindigkeit
PC2-4300, PC2-3200
Max. Größe
4 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
533 MHz, 400 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
2 x DIMM 240-polig (1.8 V) ¦ 1 x PCIe x8 ¦ 1 x PCIe x8 ¦ 1 x PCI (5 V)
Zusätzliche Anschlüsse (optional)
5 x USB 2.0
Speicherschnittstellen
ATA-100 -anschlussstellen: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte ¦ Intel ICH7R: SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.