Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RXA-12-AS4-CAX-A1 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2773893
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-12-AS4-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105021538
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Triton RXA-12-AS4-CAX-A1 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50.5 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
58 cm
Gewicht
18.4 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Erdungskabel, Unterlegscheibe, 2 Befestigungsleisten für Rack-Kabelmanagement (vertikal)
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.