Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cardreader 3,5“ USB 2.0 All-in-1+USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2745856
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CR0012
EAN/GTIN:
     4260113568439
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
LogiLink Cardreader 3,5“ USB 2.0 All-in-1+USB - Kartenleser - All-in-one (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, SD, MS Duo, xD, MS PRO Duo, RS-MMC, microSD, SDHC, microSDHC) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.6 cm
Produkttyp
Kartenleser - intern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
1 x USB 2.0
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.