Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2739830
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDHC10
EAN/GTIN:
     5053973920429
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Da die Video- und Audioqualität von High-Tech-Geräten immer besser wird, wird auch eine höhere Geschwindigkeit und mehr Speicherplatz benötigt, um die hochauflösenden digitalen Bilder zu speichern. Transcends SDHC-Karten entsprechen der Class 10-Sepzifikation und bieten Übertragungsraten von bis zu 20MB/Sek. mit Geräten, die SD 3.0 unterstützen. Dadurch bleibt ihr Gerät reaktionsschnell bei der Aufnahme und beim Betrachten von Dateien. Die SDHC Class 10-Serie bietet mehr Speicherplatz und verbesserte Aufnahmeleistung mit Unterstützung für die FAT 32 Dateiformate.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 10 - 200x - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter
Geschwindigkeit
200x
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,99*
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,92*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,73*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.