Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetBotz Vibrationssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2719183
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0306
EAN/GTIN:
     0731304262831
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Universeller Sensor zur Erkennung von Vibrationen in Racks, die auf eine Bewegung von IT-Geräten hinweisen können Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Rechenzentrums oder Netzwerkschranks durch sofortige Warnmeldungen bei unerwarteten Bewegungen Kompatibel mit allen NetBotz Geräten und Pods der aktuellen und älteren Generation Unterstützt gesetzliche und Compliance-Anforderungen, die von Unternehmen verlangen, den physischen Zugang zu Informationssystemen, Geräten und Betriebsumgebungen auf autorisierte Personen zu beschränken.
NetBotz - Vibrationssensor - 3.7 m - für NetBotz; Rack Monitor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Vibrationssensor
Packungsinhalt
Kabelbinder
Breite
11.7 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
2.5 cm
Länge
3.7 m
Gewicht
130 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS Exemption 7b
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetBotz ¦ NetBotz Rack Monitor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.