Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-211073 Herst.-Nr.: 7111.214 EAN/GTIN: 4028177550360 |
| |
|
| | |
| Die Kabelführungsketten, die für die strukturierte Führung von Kabelbündeln vorgesehen sind, lassen sich je nach Bedarf überall im Schrank befestigen. Zur horizontalen Führung von Kabeln in der Verteilungsebene. Durch die offene Befestigungsperforation können sie jederzeit, auch nachträglich, an den 19?-Säulen mit den an den einzubauenden Komponenten vorhandenen Befestigungsschrauben befestigt werden. Rittal DK Cable Routing Bar - Rack - Kabelführungssatz - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 60 g | | Produkttyp | Rack - Kabelführungssatz | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Horizontale Ausrichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 46,67* | € 60,46* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,09* | € 60,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,83* | € 60,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 47,07* | € 62,32* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,33* | € 62,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|