Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Serielles Bedienfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2692770
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89108
EAN/GTIN:
     4043619891085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
delock slotblech parallel
slotbleche
Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PCI Slot Ihres PC's und ermöglicht die Nutzung von einem internen Com-Port. Diese kann nach außen geführt werden, um 1 externe Seriell Gerät anschließen zu können.
Delock - Serielles Bedienfeld - 9-poliger serieller Kopf (W) zu DB-9 (M) - 27 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Bedienfeld
Länge
27 cm
Konnektivität
Anschluss
9-poliger serieller Kopf - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.