Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Abhol- und Lieferservice und 2 Jahre Garantie für Desktops
HP 3 Jahre Abhol- und Lieferservice und 2 Jahre Garantie für Desktops
Artikel-Nr.:
     C1001-2689350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UM917E
EAN/GTIN:
     5052217123275
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Der HP Hardware Support Onsite Service bietet hochwertige Remote-Unterstützung und zuverlässigen Vor-Ort-Support für Ihre abgedeckte Hardware und verbessert so die Verfügbarkeit Ihrer Produkte. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Service-Level-Optionen, die mit verschiedenen Reaktionszeiten und Abdeckungsfenstern verknüpft sind, und können aus verschiedenen Servicezeiträumen auswählen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Pick-Up & Return - für HP 20, 21, 22, 24, 27; Pavilion 24, 27, 59X, TP01; Slim S01; Slimline 290
Weitere Informationen:
Allgemein
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Pick-Up & Return
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 21-b0014no, 21-b0050nf, 21-b0057nf, 21-b0059nf, 22-dd0280nd, 22-dd1000ns, 22-df0006nb, 22-df0017ns, 22-df0024ns, 22-df0090ns, 22-df0093nl, 22-df0129nf, 22-df0138nf, 22-df0140nf, 22-df0145nf, 22-df1004ns, 22-df1005ns, 22-DF1006NS, 22-df1007ns, 24-cb0028ns, 24-cb1083ny, 24-ck0001nl, 24-ck0007nl, 24-ck0008nl, 24-ck0120nd, 24-ck0140nd, 24-ck0426nz, 24-ck0430nz, 24-ck0530nz, 24-ck0640nz, 24-ck0658nz, 24-ck0706nz, 24-ck0740nz, 24-dd1002nl, 24-dd1110nd, 24-dd1120nd, 24-df0016ns, 24-df0017nl, 24-df0023ns, 24-df0079ns, 24-df0080ns, 24-df0081ns, 24-df0091nf, 24-df0110ns, 24-df0111ns, 24-df0112ns, 24-df0124ns, 24-df0131nf, 24-df0134nf, 24-df0137nf, 24-df1000nf, 24-df1001nf, 24-df1001nl, 24-df1031nl, 24-dp0006nl, 24-dp0013nf, 24-dp0017nb, 24-dp0018ns, 24-dp0022nb, 24-dp0060nf, 24-dp0069nf, 24-dp0070nf, 24-dp1009nb, 24-dp1010nl, 24-dp1019nb, 24-dp1021nb, 24-dp1696nz, 27-cb0002ns, 27-cb0004ns, 27-cb0015ns, 27-cb0073no, 27-cb0085no, 27-cb1048ny, 27-cb1052ny, 27-cb1053no, 27-cb1055ny, 27-cb1067ny, 27-dp0001np, 27-dp0008nf, 27-dp0062nl, 27-dp0078nf, 27-dp0091ns, 27-dp0092ns, 27-dp0093na, 27-dp0128ns, 27-dp1001nl, 27-dp1010nf, 27-dp1015ns, 27-dp1017ns, 27-dp1018nb, 27-dp1020ns, 27-dp1021ns, 27-dp1023nb, 27-dp1026nb, 27-dp1106nf, 27-dp1135nf, 27-dp1530nz ¦ HP Pavilion 24-k0034ns, 24-k0039nl, 24-k0043ns, 24-k0044ns, 27-d0009ns, 27-d0030ns, 27-d0064ns, 27-d0071ns, 27-d0083nl, 27-d0083ns, 27-d0084ns, 27-d0086ns, 27-d0091ns ¦ HP Slim S01-aF0041ns, S01-aF0046ns, S01-aF1015ns, S01-aF1016ns, S01-aF1022nf, S01-aF2000nb, S01-aF2004nf, S01-aF2007nf, S01-aF2010no, S01-aF2100nd, S01-aF2105nd, S01-pF2001nd, S01-pF2002nd, S01-pF2003nb, S01-pF2003nd, S01-pF2004nb, S01-pF2009nd, S01-pF2010nd, S01-pF2013nl, S01-pF2013no, S01-pF2014nl, S01-pF2115nd, S01-pF2115nf, S01-pF2125nd, S01-pF2700nd, S01-pF2736nz, S01-pF2751nd, S01-pF2806nd, S01-pF2870nd, S01-pF3033no, S01-pF3520nz, S01-pF3540nz, S01-pF3740nz, S01-pF3765nz, S01-pF4008nd, S01-pF4752nd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.