Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenadapter (SD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2678539
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61680
EAN/GTIN:
     4043619616800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Adapter können Sie eine SD Speicherkarte im Micro SD / Transflash Slot verwenden. Das 4cm flexible Kabel erleichtert die Installation für spezielle Anwendungen.
Delock - Kartenadapter (SD) - microSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
0.4 cm
Produkttyp
Kartenadapter
Besonderheiten
SDIO-Unterstützung
Unterstützte Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
microSD
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.