Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2622979
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLK64V3U
EAN/GTIN:
     5054484122067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die DDR3-1333 U-DIMMs von Transcend sind die perfekte Kombination aus Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Stabilität. Sie werden mit hochwertigsten DRAM-Chips produziert und sorgfältig getestet, um sicherzustellen, dass sie die strengen Qualitäts- und Performance-Benchmarks von Transcend erfüllen. Transcends unbuffered DDR3 DIMMs sind die stabilsten und zuverlässigsten in der Branche, was sie auch für kleine Server und Midrange Workstations zu einer wirtschaftlichen Speicherlösung macht.
Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX; Gigabyte GA-B85, H81, Z87
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS Crosshair V Formula-Z Republic of Gamers, M5A78L-M LE/C/SI, M5A97 LE, Maximus Extreme, Maximus III Formula, Maximus III GENE, Maximus IV Extreme, MAXIMUS IV EXTREME-Z, Maximus IV Gene-Z, Maximus IV GENE-Z/GEN3, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI HERO, P5G41T-M LX3/C/SI, P8H61-M LE/CSM/SI, P8H67-I, P8H67-M PRO/CSM, SABERTOOTH 990FX/C/SI, SABERTOOTH 990FX/GEN3, SABERTOOTH Z87 ¦ Gigabyte G1.Sniper 5, G1.Sniper A88X, G1.Sniper M5, GA-78LMT-S2PT, GA-970A-D3P, GA-970A-UD3P, GA-B75M-D3P, GA-B75M-HD3, GA-B75N, GA-B85-HD3, GA-B85M-D3H, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-F2A88X-D3H, GA-F2A88XM-D3H, GA-F2A88XM-HD3, GA-F2A88X-UP4, GA-H61MA-D3V, GA-H61M-DS2 DVI, GA-H61M-DS2 HDMI, GA-H61M-DS2H, GA-H61M-DS2V, GA-H61M-S2H, GA-H61M-S2P-B3, GA-H61M-WW, GA-H61N-USB3, GA-H67A-D3H-B3, GA-H77-D3H, GA-H77-D3H-MVP, GA-H81-D3, GA-H81M-D2V, GA-H81M-DS2, GA-H81M-DS2V, GA-H81M-HD3, GA-H81M-S2PH, GA-H81M-S2PV, GA-H87-D3H, GA-H87-HD3, GA-H87M-D3H, GA-H87M-HD3, GA-H87N, GA-H87N-WIFI, GA-P45T-ES3G, GA-P61A-D3, GA-P67-DS3-B3, GA-P67X-UD3-B3, GA-P85-D3, GA-PH67A-D3-B3, GA-PH67-DS3-B3, GA-Q87M-D2H, GA-X79-UD5, GA-X79-UD7, GA-Z68A-D3-B3, GA-Z68A-D3H-B3, GA-Z68AP-D3, GA-Z68P-DS3, GA-Z68XP-D3, GA-Z68XP-UD3, GA-Z68XP-UD3-iSSD, GA-Z68XP-UD3P, GA-Z68XP-UD3R, GA-Z68XP-UD4, GA-Z68XP-UD5, GA-Z68X-UD3R-B3, GA-Z77-D3H, GA-Z77M-D3H, GA-Z77M-D3H-MVP, GA-Z77MX-D3H, GA-Z77MX-D3H TH, GA-Z77P-D3, GA-Z77X-D3H, GA-Z77X-UD3H, GA-Z77X-UD3H-WB WIFI, GA-Z87-D3HP, GA-Z87-HD3, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87X-D3H, GA-Z87X-OC, GA-Z87X-OC Force, GA-Z87X-UD3H, GA-Z87X-UD4H, GA-Z87X-UD5 TH, GA-Z87X-UD5H ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, Elite HPE-502c, HPE h9-1010a, p6-2405elm, p6654y, p6813w, p7-1001, p7-1003w, p7-1007c, p7-1027c, p7-1036, p7-1037c, p7-1067c, p7-1154 ¦ Intel Desktop Board DB75EN, DB85FL, DH61ZE, DH87MC, DH87RL, DZ68BC, DZ68ZV, DZ77BH-55K, DZ77RE-75K, DZ87KLT-75K
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MLK64V3U
ab € 17,14*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3NL
ab € 23,75*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3N
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.