Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill NQ Series F3-12800CL9D-4GBNQ Dual Channel - DDR3 - Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2601954
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-12800CL9D-4GBNQ
EAN/GTIN:
     4711148593434
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill NQ Series F3-12800CL9D-4GBNQ Dual Channel - DDR3 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: 4gb ddr3 ram cl9, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.