Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box Flat-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2181338
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7406500
EAN/GTIN:
     7630003222289
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
SCHAFER NT Box Flat-Pack - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
57 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
35 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abnehmbares Seitenteil, abnehmbare Tür, Glastür
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse 6he, leergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.