Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2181337
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7318000
EAN/GTIN:
     7630003222357
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
SCHAFER NT Box - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
60 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbare Tür, abschließbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 258,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.