Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2181335
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7315600
EAN/GTIN:
     7630003222197
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
SCHAFER NT Box - Schrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
75 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, belüftet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.