Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF300 Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2131654
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCF300
EAN/GTIN:
     0778888408736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends Extreme Speed 300X CompactFlash Karten wurden speziell für die Bedürfnisse professioneller Fotografen entwickelt. Mit außergewöhnlich schnellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und hohen Kapazitäten ermöglichen sie kurze Reaktionszeiten zwischen dem Schießen einzelner Bilder und machen Non-Stop Videoaufnahmen mit den heutigen digitalen Spiegelreflexkameras (DSLR) einfacher als je zuvor.
Transcend CF300 Industrial - Flash-Speicherkarte - 2 GB - 300x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
300x
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 57 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 38 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Größe (Typ)
Typ I
Technologie
SLC NAND Flash
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Stoßfest, Fixed Disk Mode, ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Removable Disk Mode, vibrationssicher, S.M.A.R.T-Funktion, UDMA 5 Mode, Security Command-Unterstützung, PIO0-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.