Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalter
>
Artikel
Secomp VALUE Mini PC Holder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-2091428
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
17.99.1140
EAN/GTIN:
7611990186587
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Secomp VALUE Mini PC Holder - Montageset - unter Tisch montierbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Montageset
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, robust, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
10 kg
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
CPU Halter
,
CPU Halterung
,
PC Halter
,
PC-Halterung
,
pc-halterungen
,
halterungen mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber
ROLINE
17.03.1145
€ 63,715*
Ähnlich
ROLINE Slim/Mini-PC-Halter, abschliessbar, schwarz
ROLINE
17.03.1156
€ 53,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.