Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2,5'' Drive IDE > 2 x Compact Flash Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2078710
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91662
EAN/GTIN:
     4043619916627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Dieses interne Delock 2-1/2" Compact Flash zu IDE Laufwerk ermöglicht den Anschluss von zwei CF-Karten Typ I/II und IBM Microdrive. Die CF-Karte funktioniert wie ein zusätzlicher Speicherplatz, aber auch wie eine Festplatte für ein Betriebssystem, von dem Sie auch booten können.
Delock 2,5'' Drive IDE > 2 x Compact Flash Card - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x IDC 44-polig
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.