| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2067760 Herst.-Nr.: 91479 EAN/GTIN: 4043619914791 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Konverter von Delock können Sie Ihre Compact Flash Speicherkarte über den 1,8" IDE Anschluss anstecken und somit eine 1,8" HDD ersetzen. Zudem lässt sich die CF Karte mit Hilfe des Konverters auch in einen iPod einbauen. Delock Converter 1,8" IDE > Compact Flash card - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 51 mm | | Tiefe | 47 mm | | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | Host-Schnittstelle | IDE | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |