Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2065378
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MLQ64V8U
EAN/GTIN:
     7605578108580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
Der TS128MLQ64V8U ist ein 128M x 64bits DDR2-800 Unbuffered DIMM. Der TS128MLQ64V8U besteht aus 8 Stück 128M x 8bits DDR2 SDRAMs in 68 Ball FBGA Gehäusen und einem 2048 bits seriellen EEPROM auf einer 240-pin Leiterplatte. Das TS128MLQ64V8U ist ein Dual-Inline-Speichermodul und ist für die Montage in 240-Pin-Edge-Connector-Sockeln vorgesehen. Das synchrone Design ermöglicht eine präzise Zyklussteuerung mit Hilfe des Systemtaktes. Daten-E/A-Transaktionen sind an beiden Flanken von DQS möglich. Verschiedene Betriebsfrequenzen und programmierbare Latenzen ermöglichen den Einsatz ein und desselben Bausteins für eine Vielzahl von Speichersystemanwendungen mit hoher Bandbreite und hoher Leistung.
Transcend - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire M5641; ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers, G-SURF365
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire G7700 Predator, G7700 Predator Crusher, G7700 Predator Crusher II, G7700 Predator Eliminator, G7700 Predator Eliminator II, G7700 Predator Rookie, G7700 Predator Sniper, G7700 Predator Sniper II, G7700 Predator Snipper II, G7700 Predator Thumper, G7700 Predator Trooper, G7700 Predator Trooper II, M3201, M3201-EF8450A, M3201-EF8650A, M5641, M5641-3R7H, M5641-U5520A, M5641-U5630A, X1700, X1700-U1710A, X1700-U3700A, X3200, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U3600A ¦ ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers, G-SURF365 Republic of Gamers, M2N68-AM, M2N-MX SE Plus, M3A32-MVP Deluxe, M3A78 PRO, M3A78-CM, M3A78-EM, M3A78-T, M3N WS, M3N78-CM, P5E Deluxe Ai Lifestyle Series, P5K WS, P5KPL, P5N-D, P5Q, P5Q Deluxe, P5Q Premium, P5Q PRO, P5Q SE, P5Q SE PLUS, P5Q SE/R, P5Q SE2, P5Q WS, P5QC, P5Q-E, P5QL-E, P5QL-EM, P5RD2-VM, P5W64 WS Professional, Rampage Formula Republic of Gamers Series ¦ Dell OptiPlex 760 ¦ Fujitsu AMILO Desktop La 3415, La 3415-21P, La 3420, La 3420-22P, La 3740, Li 3410, Li 3410-012, Li 3420, Li 3420-004, Li 3420-21P, Li 3420-P2210, Li 3740, Li 3740-009, Li3740-P8210 ¦ Fujitsu ESPRIMO C5730 E-Star 4.0, E5730 E80+, E5925, P2430 ¦ Gigabyte GA-M55plus-S3G ¦ MSI P35 Neo2, P35 Neo2-FIR, P35 Neo2-FR, P35 Platinum
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ddr ram 1gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.