Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2065368
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLQ64V8U
EAN/GTIN:
     7605578065784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR3 RAM
Transcends DDR2-DIMM ist mit den hochwertigsten DRAM-Speicherchips ausgestattet und wird ausführlichen Tests unterzogen, um die Kompatibilität und Stabilität verschiedenster Systeme zu gewährleisten. Egal ob Upgrade von Speichern für Server, Workstations, Fabrikautomatisierungscomputern oder anderen industriellen Systemen - Transcends Speicher sorgen für Zuverlässigkeit und Systemkompatibilität.
Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire G7700, M1100, M1201, M1641, M1800, M3201, M5641; Veriton M4610, M4618, M6610
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E571-HE74, G7700 Predator, G7700 Predator Conqueror II, G7700 Predator Crusader II, G7700 Predator Crusher, G7700 Predator Crusher II, G7700 Predator Eliminator, G7700 Predator Eliminator II, G7700 Predator Rookie, G7700 Predator Rookie III, G7700 Predator Sniper, G7700 Predator Sniper II, G7700 Predator Sniper IV, G7700 Predator Snipper II, G7700 Predator Thumper, G7700 Predator Thumper II, G7700 Predator Trooper, G7700 Predator Trooper II, G7700 Predator Trooper IV, M1100-2B7Z_250, M1100-SD4000A, M1100-SS3800B, M1100-U1402A, M1201, M1201-BE5500A, M1201-DM7Z, M1201-ED5000A, M1201-IM7Z, M1201-SA1620A, M1201-SD4450A, M1201-SD5400A, M1202-ED7450B, M1202-EF8550A, M1202-U1850A, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1641, M1641-4M7Z OB 22"X, M1641-4R7G, M1641-4R7Z, M1641-B1680A, M1641-FE7Z, M1641-FR7A, M1641-FR7H, M1641-NE7Z, M1641-NR7G, M1641-SD2200A, M1641-U1521A, M1641-VM75 OB 22''X, M1641-VR7H, M1800-C2DE7500, M1800-PDCE5200, M1800-PDCE5300, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-XE71, M3200, M3200-ED6000A, M3200-ED6000A - Dual Hotload, M3201, M3201-B3600A, M3201-ED5400A, M3201-EF8450A, M3201-EF8650A, M3201-U3791A, M5641, M5641-3R7H, M5641-B5540A, M5641-ER71, M5641-U5520A, M5641-U5630A, X1700, X1700-SD2220B, X1700-U1710A, X1700-U3700A, X1700-U3793A, X3200, X3200-BR7A OB 22''X, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-ED5600A, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U1790A, X3200-U3600A, X3200-U3630A, X3200-U3792A, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Veriton M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460G-ED7500C, M460G-ED8500C, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2182C, M460-SD4502C, M4610, M4610G, M4610G-MO10W, M4618G-Ei3210W, M4618G-Ei5240W, M4618G-Ei7260W, M4618G-Ui32102W, M4618G-Ui3210W, M4618G-Ui52320W, M4618G-Ui5240W, M4618G-Ui72601W, M4618G-Ui72602W, M6610, M6610G, M6610G_WS, M6610G-MO10W, M6610G-UI5240W, M661-SD6320C, M661-UD8400C, M661-UQ6600C, M661-UQ6602C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Modulkonfiguration
256 x 64
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.