Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" shelf 1U 750mm 80kg black
Triton 19" shelf 1U 750mm 80kg black
Artikel-Nr.:
     C1001-2038404
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-750-A3
EAN/GTIN:
     8595105011539
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Triton - Rack - Regal - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
75 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.