Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2011298
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502470
EAN/GTIN:
     5054484126768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Microsoft Windows Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502491
ab € 5,70*
Zubehör
Intenso
3502480
ab € 3,12*
Zubehör
Intenso
3502490
ab € 3,38*
Zubehör
Intenso
3502460
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.