Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1988454
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-VP-X11-A1
EAN/GTIN:
     8595105021200
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schaltschrank
rack zubehör
Triton - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
5 Halterungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-VP-X13-A1
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.