Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1970587
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM800QLU-1G
EAN/GTIN:
     0760557811039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Der JM800QLU-1G ist ein 128M x 64bits DDR2-800 unbuffered DIMM. Das JM800QLU-1G ist ein Dual-In-Line-Speichermodul und ist für die Montage in 240-Pin-Edge-Connector-Sockeln vorgesehen. Das synchrone Design ermöglicht eine präzise Zyklussteuerung mit Hilfe des Systemtaktes. Daten-E/A-Transaktionen sind an beiden Flanken von DQS möglich. Verschiedene Betriebsfrequenzen und programmierbare Latenzzeiten ermöglichen den Einsatz desselben Bausteins für eine Vielzahl von Speichersystemanwendungen mit hoher Bandbreite und hoher Leistung.
Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire M5641; ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers, G-SURF365
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire G7700 Predator, G7700 Predator Crusher, G7700 Predator Crusher II, G7700 Predator Eliminator, G7700 Predator Eliminator II, G7700 Predator Rookie, G7700 Predator Sniper, G7700 Predator Sniper II, G7700 Predator Snipper II, G7700 Predator Thumper, G7700 Predator Trooper, G7700 Predator Trooper II, M3201, M3201-EF8450A, M3201-EF8650A, M3630, M5641, M5641-3R7H, M5641-U5520A, M5641-U5630A, X1700, X1700-U1710A, X1700-U3700A, X3200, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U3600A ¦ ASUS Crosshair II Formula Republic of Gamers, G-SURF365 Republic of Gamers, M2N-MX SE Plus, M3A32-MVP Deluxe, M3A78 PRO, M3A78-CM, M3A78-EM, M3A78-T, M3N WS, M3N78-CM, P5E Deluxe Ai Lifestyle Series, P5K WS, P5KPL, P5N-D, P5Q, P5Q Deluxe, P5Q Premium, P5Q PRO, P5Q SE, P5Q SE PLUS, P5Q SE/R, P5Q SE2, P5Q WS, P5QC, P5Q-E, P5Q-EM, P5RD2-VM, P5W64 WS Professional, Rampage Formula Republic of Gamers Series ¦ Dell OptiPlex 760 ¦ Fujitsu AMILO Desktop La 3415, La 3415-21P, La 3420, La 3420-22P, La 3740, Li 3410, Li 3410-012, Li 3420, Li 3420-004, Li 3420-21P, Li 3420-P2210, Li 3740, Li 3740-009 ¦ Fujitsu ESPRIMO C5730 E-Star 4.0, E5730 E80+, E5925, P2430 ¦ Gigabyte GA-M55plus-S3G ¦ Lenovo ThinkCentre M57 ¦ Lenovo ThinkCentre M57p ¦ MSI P35 Neo2, P35 Neo2-FI, P35 Neo2-FIR, P35 Neo2-FR, P35 Platinum, P35 Platinum Combo
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Besonderheiten
Enhanced Performance Profiles (EPP), On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.